アルインコ
アルミ角パイプ 25x25×1.5
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741566
FB107S
25×25
4000
1.5
849-4423
1.6
¥
5,440
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741584
FB107B
25×25
4000
1.5
849-4418
1.6
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741575
FB107K
25×25
4000
1.5
849-4420
1.6
¥
6,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332582
FB107SS
25×25
3650
1.5
849-4424
1.39
¥
5,030
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332634
FB107BS
25×25
3650
1.5
849-4419
1.39
¥
5,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332668
FB107KS
25×25
3650
1.5
849-4421
1.39
¥
6,210
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。