アルミ角パイプ 30x30x1.5

アルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5 - アルインコ
(1件のレビュー)
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741593FB109S30×3040001.5849-44341.95
6,690
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741602FB109K30×3040001.5849-44311.95
8,290
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741618FB109B30×3040001.5849-44291.95
7,760
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332652FB109SS30×3036501.5849-44351.69
6,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332738FB109BS30×3036501.5849-44301.69
7,160
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332756FB109KS30×3036501.5849-44321.69
7,640
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741593
2022-09-21
用途: 看板製作時
マエダ企画

質感もよく、とても使いやすかったです。
また、配送も早めに対応してくれたので納期に間に合いました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする