アルミ角パイプ 50x50x2.0

アルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0 - アルインコ
(3件のレビュー)
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741627FB115S50×5040002849-44554.34
14,740
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741636FB115K50×5040002849-44524.34
18,270
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741645FB115B50×5040002849-44504.34
17,110
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332975FB115SS50×5036502849-44563.79
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333027FB115BS50×5036502849-44513.79
15,770
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333045FB115KS50×5036502849-44533.79
16,850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741645
2021-05-08
用途: 庇の母屋として。
株式会社土屋電気商会建設業・工事業

きれいに梱包してあり、中身もまっさらでよかったです。カット商品もあるのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 26741627
2020-06-12
用途: DIYデッキの根太
その他業種

ただ、置くだけの、特に加工等はしていません。
信頼できる強度だと思っています。

対象商品 : 26741627
2019-06-21
用途:
不動産業

壁柱にしよう。
なかなか良いと思う。つーか普通。
コメント書きにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする