曜日別特売

アルミ角パイプ 60x60x2.0

アルミ角パイプ 60x60x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0 - アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0 - アルインコ
(2件のレビュー)

アルミの角パイプです。

用途構造材に材質アルミ、A6063ST5表面処理B1アルマイト長さ(mm)4000厚さ(mm)2質量(kg)5.2寸法(縦×横)(mm)60×60内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741654FB118S60×6024000シルバー849-4467
17,810
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741663FB118K60×6024000ブラック849-4465
22,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741672FB118B60×6024000ブロンズ849-4464
20,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ウッドデッキの軸材
建設業・工事業

木製軸材だと腐ってしまいますが、長持ちします。
値段は2倍ですが、寿命は3倍以上だと思います。

対象商品 : 26741672
2023-09-20
用途: 既存のフェンスと交換の為
株式会社ジェイエスハウジング

とても良い商品ですが、片方の部分がアルミの腐食防止?かどうかは不明ですが、4mにて使用する場合、カットする機械が必要です。と記載があっても良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする