曜日別特売

アルミ等辺アングル

アルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコアルミ等辺アングル - アルインコ
(2件のレビュー)
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741837HP200SS12×1210001849-521012
270
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741846HP200S12×1220001849-520812
500
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741855HP200KS12×1210001849-520712
320
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741864HP200K12×1220001849-520512
630
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741873HP200BS12×1210001849-520412
310
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741898HP208SS15×1510001849-526415
330
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741916HP208KS15×1510001849-526215
410
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741934HP208BS15×1510001849-526015
370
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741952HP202KS19×1910001849-522019
500
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741968HP202BS19×1910001849-521819
460
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741977HP202SS19×1910001849-522219
410
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741986HP202S19×1920001836-650819
780
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741995HP202K19×1920001836-650719
970
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742004HP202B19×1920001836-650619
880
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742013HP203SS25×2510001.2849-522825
640
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742022HP203S25×2520001.2836-651125
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742038HP203KS25×2510001.2849-522625
790
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742047HP203K25×2520001.2836-651025
1,510
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742056HP203BS25×2510001.2849-522425
720
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742065HP203B25×2520001.2836-650925
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742074HP204SS30×3010001.2849-523430
770
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742083HP204S30×3020001.2836-651430
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742092HP204KS30×3010001.2849-523230
930
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742108HP204K30×3020001.2836-651330
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742117HP204BS30×3010001.2849-523030
870
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742126HP204B30×3020001.2836-651230
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742284HP201SS9.2×9.210000.9849-52169.2
200
159
175(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742293HP201S9.2×9.220000.9849-52159.2
360
289
318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742302HP201KS9.2×9.210000.9849-52149.2
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742318HP201K9.2×9.220000.9849-52139.2
440
359
395(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742327HP201BS9.2×9.210000.9849-52129.2
230
179
197(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742336HP201B9.2×9.220000.9849-52119.2
400
329
362(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741882HP200B12×1220001849-520212
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741907HP208S15×1520001849-526315
460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741925HP208K15×1520001849-526115
570
取扱い終了
返品不可
代引不可
26741943HP208B15×1520001849-525915
520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741898
2019-10-29
用途: 建築物の部材として使用
建設業・工事業

カットや穴あけの加工がしやすいので毎回使っています。

対象商品 : 26742022
2019-01-30
用途: 床洗浄時の駅流れ防止で使用しています。
その他業種

床洗浄でどうしても全面通行不可に出来ないエリアの作業をする際に、今まではマスカーテープを使用していましたがこの商品を床に置き液流れを防止出来るのでマスカーテープよりも簡単にエリア分けが出来て良かったと思います。長さも2メートルもあり助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする