アルインコ
アルミ不等辺アングル 10×15×1.5
(1件のレビュー)
用途
見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
厚さ(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26742406
HP206SS
15×10
1.5
1000
849-5252
15
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742415
HP206KS
15×10
1.5
1000
849-5249
15
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742433
HP206BS
15×10
1.5
1000
849-5246
15
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742442
HP206S
15×10
1.5
2000
849-5250
15
¥
770
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742424
HP206K
15×10
1.5
2000
849-5247
15
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742458
HP206B
15×10
1.5
2000
849-5244
15
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333632
HP206SL
10×15
1.5
3650
849-5251
10
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333675
HP206BL
10×15
1.5
3650
849-5245
10
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333718
HP206KL
10×15
1.5
3650
849-5248
10
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。