アルインコ
アルミ不等辺アングル 10×20×1.5
用途
見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
幅(mm)
20
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26742467
HP205S
20×10
2000
1.5
849-5241
0.232
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742476
HP205SS
20×10
1000
1.5
849-5243
0.116
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333684
HP205SL
20×10
3650
1.5
849-5242
0.42
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742485
HP205K
20×10
2000
1.5
849-5238
0.232
¥
1,110
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333788
HP205BL
20×10
3650
1.5
849-5236
0.42
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333806
HP205KL
20×10
3650
1.5
849-5239
0.42
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742494
HP205KS
20×10
1000
1.5
849-5240
0.116
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742503
HP205B
20×10
2000
1.5
849-5235
0.232
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742512
HP205BS
20×10
1000
1.5
849-5237
0.116
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。