イノアック
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
耐熱性・タック性(吸着)に優れています。
微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。
加工しやすいです。
用途
断熱対策
厚さ(mm)
1
長さ(m)
30
幅(mm)
900
材質
アクリルフォーム
トラスコ品番
759-0245
色
白
質量(g)
324
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740753
AS-200PM-900
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長