キクロン
F コンパクト ブラシケースセット
ケース付トイレブラシです。
用途
トイレクリーナー ケースセット
使用場所
トイレ
仕様
トイレ用ブラシケースセット
材質
本体・フタ・受け皿:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン
質量(g)
261
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720252
064787
¥
9,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
1
お送りできません