曜日別特売

キラリア バスネットスポンジ

キラリア バスネットスポンジ - キクロン

ネットタイプのお風呂洗いです。

用途お風呂洗い用ネットスポンジ使用場所浴室仕様ネットスポンジ材質スポンジ:ポリウレタン、ネット・ヒモ:ポリエステル質量(g)16内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26716628300518
13,680
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする