曜日別特売

キラリア バスメラミン

キラリア バスメラミン - キクロン

水だけで汚れを落とすメラミンスポンジを使用しています。
柄から取り外して浴室小物を洗う際にも使いやすいサイズです。

用途お風呂洗い用柄付きクリーナー使用場所浴室仕様柄付きお風呂洗い材質グリップ・プレート:ポリプロピレン、柄:アルミ、クリーナー:メラミン樹脂、ポリウレタン、ポリエステル質量(g)86内容量1セット(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
26716637300341
14,280
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
1030日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする