曜日別特売

キラリア バスメラミンスペア

キラリア バスメラミンスペア - キクロン

キラリア バスメラミンの取り換え用スポンジです。

用途取り換え用スポンジ使用場所浴室仕様取り換え用スポンジ材質本体:メラミン樹脂、ポリウレタン、接着剤:ポリエステル質量(g)7内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
26716646300389
17,160
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
1030日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする