キクロン
クボミスポンジ
X型でにぎりやすい形状です。
用途
食器洗い用スポンジ
使用場所
キッチン
仕様
研磨粒子なしナイロン不織布
材質
スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし)
質量(g)
8
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(120個)
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716655
102099
¥
20,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26716664
102082
¥
20,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。