キクロン
クリピカ エコリッチ
キズをつけずに汚れを落とします。
泡立ちの良いスポンジを使用しています。
用途
食器洗い用スポンジ
使用場所
キッチン
仕様
高耐久性スポンジ
材質
スポンジ:ポリウレタン
質量(g)
8
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(120個)
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716682
102013
¥
22,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
1
お送りできません