クリピカ スピードライ

クリピカ スピードライ - キクロン

乾燥が早く、衛生的なスポンジです。
研磨材なし不織布でキズを付けずに汚れを落とします。

用途食器洗い用スポンジ使用場所キッチン仕様研磨粒子なしナイロン不織布材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし)質量(g)9適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(120個)
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26716716102006
22,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1¥2,600/税込¥2,860
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする