キクロン
こども用アワスター あか
圧倒的な泡立ちのナイロンタオルです。
子供用で持ちやすい長さです。
用途
ボディタオル
使用場所
浴室
仕様
ナイロンボディタオル
材質
ナイロン
質量(g)
30
種類
タオル
内容量
1セット(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720137
201327
¥
44,580
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
1
お送りできません