キクロン
ファイン ダブルボディスポンジ
持ちやすい形状です。
用途
ボディスポンジ
使用場所
浴室
仕様
ボディスポンジ
材質
ポリウレタン、不織布:ナイロン
質量(g)
10
種類
スポンジ
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720164
201051
¥
13,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
1
お送りできません