曜日別特売

ファイン 軽石ブラシ付

ファイン 軽石ブラシ付 - キクロン

ブラシで爪先のケアができます。

用途ブラシ付き軽石仕様ブラシ付き軽石トラスコ品番146-0071材質本体:無機質発泡体、台・ブラシ:ポリプロピレン質量(g)6内容量1セット(60個)
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26720207201099
17,160
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする