段ボールのこ 物流くん ロング

段ボールのこ 物流くん ロング - 長谷川刃物段ボールのこ 物流くん ロング - 長谷川刃物段ボールのこ 物流くん ロング - 長谷川刃物段ボールのこ 物流くん ロング - 長谷川刃物
(3件のレビュー)

刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。
上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。
刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
18段階ロックなので、厚さに応じて調節可能。

用途
段ボール工作にも最適です。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
材質
刃部 ステンレス刃物鋼
グリップ ABS樹脂
トラスコ品番819-9643質量(g)51本体寸法(縦×横×高さ)(mm)150×35×19刃渡り(mm)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26723953DC-30
750
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26723953
2024-08-23
用途: 段ボールのカットに
運輸・通信業

ダンボールの高さ変更や折りたたみ時に使用しています。
これまではカッターを使っていましたが、こちらの方が切りやすく安全に使えるので安心です。

対象商品 : 26723953
2020-12-19
用途: 荷物開封時
医療法人辻歯科口腔外科総合クリニック医療・福祉・介護関連業

今までカッターで開封してましたが、勢い余って指を切ってしまったこともあり飼ってみました。段ボールの解体にも便利に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 26723953
2019-03-13
用途: ダンボールの深さ変更など

大き目のダンボールを中身の高さに合わせて角をカットし、折り込むときに使いましたが、通常のカッターより、扱いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする