グリーンクロス
KY活動表A4ヨコ
危険予知活動表になります。
マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出し入れできます。
用途
現場のKY活動に
材質
マグネット付きボード、マグネット付きカバー
トラスコ品番
127-0720
幅(mm)
345
高さ(mm)
290
質量(g)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726735
1143270102
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KYボード&KY活動表
参考になった