曜日別特売

ソーラーチューブライト

ソーラーチューブライト - グリーンクロスソーラーチューブライト - グリーンクロスソーラーチューブライト - グリーンクロス
(1件のレビュー)

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。

連続使用時間(時間)10(夜間のみ)トラスコ品番854-7656質量(kg)2長さ(m)10寸法(Φmm)22機能夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅・同時点灯LED使用数(個)24内容量1本
注意
※別途ソーラーユニットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NETIS番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267237161107500705KT-100078-V
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソーラーチューブライト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-06
用途: 工事
有限会社幸誠建設業・工事業

商品の説明不足。
チューブとユニットの合体写真ではセット売りに見える。
また、「別途ソーラーユニットが必要です。」の欄にはユニットの写真と価格も表示すべき。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする