グリーンクロス
ポケット掲示板 A3横×8
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途
安全掲示板に
材質
ターポリン、軟質ポケット
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A3横×8
トラスコ品番
127-2362
幅(mm)
940
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1750
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726848
1144240008
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください