グリーンクロス
ポケット掲示板 A4横×6
(1件のレビュー)
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途
安全掲示板に
材質
ターポリン、軟質ポケット
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A4横×6
トラスコ品番
127-2308
幅(mm)
880
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1200
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726875
1144240005
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ポケット掲示板
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった