グリーンクロス
回転灯クランプ
回転灯を取り付ける金具です。
用途
回転灯の固定に
仕様
グリーンクロス回転灯クランプ
トラスコ品番
854-7658
材質
鉄
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×86×125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26723786
1108730501
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください