グリーンクロス
今月の安全目標
現場ですぐ使える安全目標です。
標語マグネッ付きです。
材質
スチールチャンプ
仕様
グリーンクロス今月の安全目標
トラスコ品番
127-0781
セット内容
マグネット(数字大・小)付
幅(mm)
600
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26727024
1145310202
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800