日本製紙クレシア
サネアメント ドライロールワイパーホワイト400
アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパーです。
吸収性と強度に優れたスパンレース不織布です。
用途
食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業。
コンベアや食品製造機械の拭き取り。
盛り付け工程での食材汚れの拭き取り。
製造ラインでの手拭。
調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業。
病院や介護施設の環境清拭。
材質(シート)
レーヨン+PP+PE
仕様
薬液量の目安:約1.5L
トラスコ品番
787-1392
質量(kg)
5.88
タイプ
ドライロールタイプ
枚数
400枚
シートサイズ(mm)
150×270
ロール幅(mm)
150
ロール長さ(m)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(12ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720338
60600
¥
29,040
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください