曜日別特売

サネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー

サネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー - 日本製紙クレシアサネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー - 日本製紙クレシアサネアメント ドライロールワイパー専用ディスペンサー - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)

サネアメントドライロールワイパーディスペンサー(容器のみ)

用途食品工場・厨房・食品スーパーでの清掃作業、コンベアや食品製造機械の拭き取り、盛り付け工程での食材汚れの拭き取り、製造ラインでの手拭、調理台、冷蔵庫、ショーケースの清掃作業、病院や介護施設の環境清拭効果消毒仕様指定医薬部外品トラスコ品番787-0566材質容器(取っ手含む):ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、キャップ:PE幅(mm)220高さ(mm)190質量(g)880奥行(mm)215医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267203474460
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26720347
2020-03-05
用途: 掃除
医療・福祉・介護関連業

商品説明を読んで購入しました。
中身も入っていると思ったのですが、ケースだけだったのでがっかりしました。
中のロールや薬液を改めて購入してから使用します。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする