消毒ウェットタオル詰替え 100枚

消毒ウェットタオル詰替え 100枚 - 日本製紙クレシア
(3件のレビュー)
効果消毒商品タイプ詰替え成分エタノールトラスコ品番786-4591区分指定医薬部外品質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)79.15繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エタノール濃度(v/v%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267203746412579.15
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26720374
2021-10-21
用途: 仕事の車に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事中の消毒に使っています。車に置きっぱなしですが、アルコールが気化せず最後の一枚までしっかり使えます。

対象商品 : 26720374
2020-12-15
用途: キッチンの掃除
医療・福祉・介護関連業

少し薄手でした。もう少し厚くてもよかったかなと思います。

対象商品 : 26720374
2020-02-18
用途: お手拭き、机拭きに
製造業

アルコール濃度が高いので消毒効果が期待できると思い購入。
風邪の時期なのでお手拭きとして使用したり、テーブル拭きとして使用してます。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする