曜日別特売

ステンコロリン緑 スーパーゲル

ステンコロリン緑 スーパーゲル - R-GOT
(2件のレビュー)

【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。

用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合工具
危険物の類別
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170393134509-GG1801缶(180g)タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工指定可燃物可燃性固体類0.18kg
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
59047686R-81本(180mL)タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工第四類第一石油類0.108L
2,900
取扱い終了
26723917R-81セット(72本)ドリル、リーマ、センタードリル、タップ、ダイス、転造、エンドミル、フライス、旋盤第四類第一石油類0.108L
208,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039313
2022-11-10
用途: ステンレスの穴あけ タップ
吉田鉄工所製造業

この量でこの値段は高いと想いましたが1回使ってみようと買いました。
これから使ってみます。

1が参考にしています
対象商品 : 59047686
2021-12-12
用途: チップソーカッターで
北陵

今まではチップソーカッターを使ってアルミの20x50等を切ると必ず焼けて切り口が汚くなるので水生の切削液をかけながら切っていました。
それはそれで効果が出ていたのですが、切断面の精度がイマイチ良くなかったのでこれを使ってみました。
スプレータイプとこのゲルの両方を購入してそれぞれ試しました。
結果から言えばスプレータイプの方が使いやすかったですが、少しコストがかかるのでゲルタイプを切断線に盛り上げて切ってみたところ、スプレーとほぼ同様の効果がありました。
ゲル、スプレーのどちらでも切断面は鏡面、鋸刃の横ブレによる切断面の微細な波打ちも止まりました。
安いものではないですが、後工程の手間を考えると一発仕上げができてバリも小さく、元は取れそうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする