粘着マット

粘着マット - スミロン

抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。
粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
粘着マットに一度付着したチリは取れません。

用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用厚さ(mm)3.5グリーン材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系仕様1シート:60枚積層トラスコ品番819-9190長さ(mm)1200幅(mm)600質量(kg)10粘着力フィルム厚さ(μm)55内容量1ケース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26720557PM-6120GS
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする