スリーライク
合図灯 レッド&ブルー
車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
用途
車の誘導、パトロールに
色
赤/青
長さ(mm)
550
仕様
高輝度赤色LED6個、青色LED6個切替点滅式
トラスコ品番
781-0270
材質
ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)
32
質量(g)
195
使用電池
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
赤6、青6(切替)
連続点灯時間(時間)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26723847
A-0628-11
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください