スリーライク
合図灯 免確ライト×警笛付
合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。
用途
車の誘導、パトロールに
色
赤
長さ(mm)
550
仕様
高輝度赤色LED11個点滅式
トラスコ品番
781-0261
材質
ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)
32
質量(g)
175
使用電池
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
11
連続点灯時間(時間)
60
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26723856
A-0628-06
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください