曜日別特売

モールドケース ブラック

モールドケース ブラック - T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック - T.SIN(テイシン電機)モールドケース ブラック - T.SIN(テイシン電機)
(2件のレビュー)

フランジ付ワンタッチモールドケース。

用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ABS色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付穴数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26743842TB-70-B791-340115対角上230×45×25
オープン
329
362(税込)
当日出荷
26743858TB-72-B791-342734角上450×80×25
オープン
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
26743867TB-73-B791-343544角上460×90×29
オープン
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: スイッチボックス

小さいのに作りがしっかりしていて気に入りました。
現在サイズ違いの物を手配してみてます。

対象商品 : 26743867
2020-03-10
用途: 電子部品の設置用

サイズや形状などは望んでいた物だったのですが、蓋の閉まりがかなり緩く、蓋を上にして使用するのであれば使えますが、壁面や天井面に設置しようとすると蓋がポロッと落ちてしまう緩さでした。
自分が買った物がハズレだったのかと思いメーカーに問い合わせてみたところ、同じ物を送ってくれたのですが、送られて来た物も同じように緩く使い物になりませんでした。
蓋の横にはマイナスドライバーなどを差し込んで、こじって開けるような形状になっているのですが、こじる必要なんて全くなく、逆さにすれば蓋が外れる状態。
こんな物なのか…と不思議になる製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする