ハタヤリミテッド
30W LED投光器 屋外用防雨型
(2件のレビュー)
200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。
電源タイプ
電源コード式
内容量
1台
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電球の種類
芯数
ケーブル長(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26738188
LET-2305K
-
LED
3
-
-
¥
51,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
26738197
LET-2310K
-
LED
3
-
-
¥
54,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
16400353
LET-305K
2400
LED
2芯・3芯兼用
5
屋外用
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
16400362
LET-310K
2400
LED
2芯・3芯兼用
10
屋外用
¥
54,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません