曜日別特売

ガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース

ガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース - ハタヤリミテッドガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース - ハタヤリミテッド
ホース長さ(m)30トラスコ品番820-2476質量(kg)14.9内径(Φmm)5.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739046GDX-30
131,000
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする