ハタヤリミテッド
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
851-3612
定格電圧(V)
125
アズワン品番
64-4652-69
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737646
CSS-F061WK
ソフトンVCTF
3
6
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください