コードマック2 単相100V 10m

コードマック2 単相100V 10m - ハタヤリミテッド

電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。
防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。

用途天井、壁面、柱などに電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6芯数二相電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2内容量1台
注意
※メーカーへ発注の際は受注生産品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737655CDS2-101Q
46,700
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする