ハタヤリミテッド
サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付
質量(kg)
11.8
トラスコ品番
851-3576
定格電圧(V)
100
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737506
BX-331K
3
ソフトンケーブルVCT
3
30
¥
67,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください