ハタヤリミテッド
ハイブライトスタンド 1350~2000mm
2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。
軽量で丈夫なスチールパイプ製です。
用途
各種照明器具に、三脚スタンド
仕様
アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能
トラスコ品番
820-2461
材質
スチールパイプ
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
1320~1970
耐荷重(kg)
15
伸縮範囲(mm)
1320~1970
接続継手径(Φmm)
20・27
取付個数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737682
CBX-3N
¥
33,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません