ブレーカー付延長コード

ブレーカー付延長コード - ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード - ハタヤリミテッド

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。

用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避にイエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737515BFX-013K2P 15A 125V(アース付)3ソフトVCT30.70.65
11,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26737524BFX-103K2P 15A 125V(アース付)3ソフトVCT3102
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする