ハタヤリミテッド
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途
あらゆる現場の電源延長に
仕様
コンセント防塵シャッター・パイロットランプ
材質
コンセントケース:ABS樹脂
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737567
HM-054Q
4ツ口
5
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
26737558
HM-104Q
4
10
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください