ハタヤリミテッド
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口
用途
屋内用
コンセント個数
4ツ口
使用場所
屋内
トラスコ品番
851-3783
質量(kg)
2.09
コード長さ(m)
10
アズワン品番
64-4652-88
特性
アース付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737576
HM-104QK
10
4ツ口
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください