ハタヤリミテッド
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
9.5
トラスコ品番
820-2532
材質
編糸補強2Sラバー
質量(kg)
21.1
外径(Φmm)
17.5
取付金具(二次側)
R3/8(オス)
取付金具(一次側)
Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744025
NALC-R104
¥
210,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません