ハタヤリミテッド
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)
15
内径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
820-2537
材質
編糸補強2Sラバー
質量(kg)
26.1
外径(Φmm)
24
取付金具(二次側)
R1/2(オス)
取付金具(一次側)
Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744043
NALM-R155
¥
221,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません