ハタヤリミテッド
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
病院配膳車専用自動巻コードリールです。
給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。
床をはうコードを追放しています。
巻取形式
自動巻き
トラスコ品番
820-2460
質量(kg)
4
電圧(V)
200
電線長さ(m)
二次側2.5+一次側0.6
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
4
電線仕様
2PNCT2.mm
2
×4C
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737664
CBS-PN025M
二次側2.5+一次側0.6
4
2PNCT
¥
109,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300