防雨型2P延長コード20m ブルー

防雨型2P延長コード20m ブルー - ハタヤリミテッド防雨型2P延長コード20m ブルー - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)
特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26737594FX203-B
12,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26737594
2022-06-17
用途: コンプレッサーを移動して使う時
株式会社川田商会 協栄自工

今まで屋外用リールを使っていましたが、コンプレッサーのスイッチが入っても
回らなかったり、周りが遅かったり、タンク圧力がかなり下がらないと回らなかったリ
していましたが、これを使うとコンセント直結と変わらなく、正常に使えます。
購入してよかったです。
ポリッシャーデバフ掛けする時もまともに回転しなかったり、
バッテリー電圧がかなり下がった時の充電器が入らない事も解消されたと思います。
屋外用の標準よりも高いのを買いましたが、電力が強い道具にはリールはダメですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする