ハタヤリミテッド
防雨型2P延長コード5m レモンイエロー
使用場所
屋外
色
イエロー
トラスコ品番
851-3778
質量(kg)
1.02
コード長さ(m)
5
特性
防雨
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737603
FX-053-Y
5
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください