ハタヤリミテッド
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
トラスコ品番
851-3998
材質
本体:ABS樹脂
質量(kg)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26738163
FLW-0
¥
46,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください