ハタヤリミテッド
防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
レフ球
コード長さ(m)
10
芯数
2
特殊用途
防雨
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
コード長さ(m)
質量(kg)
芯数
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26738337
RE-210
レフ球
10
1.81
2
851-3901
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
26738346
RG-210
レフ球
10
1.88
2
851-3903
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください