ハタヤリミテッド
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付
コード長さ(m)
10
芯数
2芯・3芯兼用
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09920882
RG-310K
1個
270W
¥
20,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
26738373
RG-510K
1台
450W
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
09920864
RG-210K
1個
180W
¥
19,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください